{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ne | |
| Vlastnosti | odolná proti oleji | |
| Materiál | Polyetylen (PE) | |
| Šířka celkem | 635 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Výška celková | 410 mm | |
| Hmotnost | 2 000 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 43893 | |
| EAN / GTIN | 4003866438938 | |
| Číslo výrobce | 43893 | |
| L-číslo | L90010 1449 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |