Reves.goma espuma, sin montaje (p.41814)

Número de artículo: 43893
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser no
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 635 mm
Fondo total T 750 mm
Altura total H 410 mm
Peso 2.000 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 43893
EAN / GTIN 4003866438938
Número del fabricante 43893
Número L L90010 1449
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
  • Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
  • Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

  • Altura interior 410 mm
  • La. x An. x Al. interior 750 mm × 635 mm × 410 mm
  • Longitud interior 750 mm
  • Peso 2 kg