Pick'n'Pluck foam set 750 x 635 x 410 mm

Nr art.: 43852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 43852
EAN / GTIN 4003866438525
Numer producenta 43852
Numer L L90010 1451
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szybkie i łatwe rozwiązanie dla pojedynczych artykułów lub małych serii.
  • Regulacja kształtu możliwa bez użycia narzędzi.
  • Dwie różne grubości płyt w zestawie, wkładka pokrywająca z pianki włosowej 30 mm, pianka bazowa 10 mm.
  • Zwinięta pianka do samoprzylepnej pokrywy.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 3,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 750 mm × 635 mm × 410 mm
  • Wysokość wewnętrzna 410 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm