Sada pěnových kostek 750 x 635 x 410 mm

Artiklové číslo: 43852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 43852
EAN / GTIN 4003866438525
Číslo výrobce 43852
L-číslo L90010 1451
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé série.
  • Možnost nastavení tvaru bez použití nářadí.
  • Dvě různé tloušťky desek v sadě, horní vložka z pálené pěny 30 mm, spodní pěna 10 mm.
  • Drážkovaná pěna pro samolepicí víko.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 3,5 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 635 mm × 410 mm
  • Vnitřní výška 410 mm
  • Vnitřní délka 750 mm