Kit mousse à plots séc. 750x635x410 mm

Réf.: 43852
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 43852
EAN / GTIN 4003866438525
Réf. fabricant 43852
Article hors catalogue L90010 1451
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries.
  • Adaptation de forme possible sans outils.
  • Épaisseurs de plaques dans le kit, 2 éléments de 30 mm et 60 mm, insert de couvercle en mousse à relief de 30 mm, mousse de fond de 10 mm.
  • Mousse à relief adhésive pour couvercle.
  • Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 750 mm × 635 mm × 410 mm
  • Hauteur intérieure 410 mm
  • Longueur intérieure 750 mm
  • Poids 3.5 kg