Próbnik napięcia Volt Detector bezdotykowy, jednobiegunowy, 90–1000 V AC z 2 bateriami AAA

Nr art.: 43798
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Cynkowo-węglowe (ZnC)
Masa na baterię 8 g
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta Volt Detector
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 90 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 90 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Napięcie zmienne (AC) min. 90 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Bezstykowy tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z kablem nie
Z wyświetlaczem nie
Kategoria przepięcia CAT IV
Właściwości Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu
Temperatura pracy min. -20 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Norma IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 150 mm
Szerokość 28,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43798
EAN / GTIN 4010995437985
Numer producenta 43798
Numer L L60210 8
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 240 x 49 x 29 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wykrywania i lokalizacji przewodów pod napięciem, przerwania i pęknięcia kabli, przepalonych bezpieczników, uszkodzonych lamp w łańcuchach świetlnych i wykrywania pojedynczych żył.
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 1.000 V
  • Napięcie 90-1 000 V AC
  • Cat IV, 1000 V
  • Kontrola przy użyciu jednej ręki
  • Sygnał optyczny
  • Przed rozpoczęciem instalacji elektrycznej elektrycy muszą upewnić się, że środowisko pracy jest wolne od napięcia. Próbnik napięcia jest wymagany do badania naprzemiennych pól elektrycznych lub lokalizowania domniemanych źródeł błędów. Pierwsze wskazanie, czy nie ma napięcia, jest możliwe przy użyciu bezdotykowego próbnika napięcia Wiha, dzięki sygnałowi optycznemu. Stale świecąca zielona dioda LED wskazuje, że urządzenie jest gotowe do pracy. W przypadku występowania napięcia, zapala się czerwona dioda LED, która jest również widoczna w świetle dziennym. Do użycia próbnika wymagane są dwie baterie AAA, które wchodzą w skład zestawu. Dzięki poręcznym rozmiarom próbnik napięcia z klipsem pasuje do każdej koszuli i kieszeni spodni. Dzięki międzynarodowej końcówce pomiarowej próbnik napięcia nadaje się do wszystkich wariantów gniazdek na całym świecie. Jednobiegunowy próbnik napięcia podlega normie EN 61010-1 / IEC 61326 i jest przeznaczony dla CAT IV 1000 V AC. Zarówno przed, jak i po każdym użyciu, próbnik napięcia musi zostać przetestowany na znanym źródle napięcia w celu zapewnienia jego prawidłowego działania.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica rękojeści (mm): 28.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 150 mm
  • Napięcie V AC (min.): 90 V AC
  • Napięcie V AC (maks.): 1000 V AC
  • Napięcie V AC min. – maks.: 90 - 1000
  • Bezdotykowa kontrola napięcia: Tak
  • Certyfikat ATEX: Nie
  • Sygnał akustyczny: Nie
  • Wbudowana latarka: Nie
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 1.000 V
  • Stopień ochrony IP: IP67
  • Temperatura robocza min - max (°C): -20 - 40°C
  • z baterią / akumulatorem: Tak
  • Typ akumulatora (oznaczenie IEC): 2x baterie AAA
  • Oznaczenie baterii: ZN/C: Bateria cynkowo-węglowa
  • Napięcie akumulatora (V): 1.5 V
  • Pojemność baterii (mAh): 1300 mAh
  • Pojemność akumulatora (Ah): 1.3 Ah
  • Waga baterii (g): 8 g
  • Całkowita waga baterii w produkcie (g): 16 g
  • Wat/godzinę (w/h): 1.95 w/h
  • Bateria dostarczona w opakowaniu?: Nie
  • ″Bateria″ lub ″ogniwo″: Bateria
  • Liczba komórek: 2