Spændingstester Volt Detector berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier

Art.-nr.: 43798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 1,5 V
Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype zink-kulstof (ZnC)
Vægt pr. batteri 8 g
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
IP-kapslingsklasse IP67
Producentbetegnelse Volt Detector
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Energiforsyning batteridrevet
Display LED
Målemetode RMS
Målespænding, min., spændingsmåling 90 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 1.000 V
Visning (AC), min. 90 V
Visning (AC), maks. 1.000 V
Vekselstrøm (AC), min. 90 V
Vekselstrøm (AC), maks. 1.000 V
Kontaktløs ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype spændingstester
Målevarianter spændingsmåling
Strømtype vekselstrøm (AC)
Med kabel nej
Med display nej
Overspændingskategori CAT IV
Egenskaber berøringsfri kabelbrudsdetektor
Driftstemperatur min. -20 °C
Driftstemperatur maks. 40 °C
Standard IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Materiale, hus Plastik
Længde 150 mm
Bredde 28,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43798
EAN/GTIN 4010995437985
Producentnummer 43798
L-nummer L60210 8
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sparer tid: Hurtig spændingstest takket være berøringsløs måling.
  • Øger effektiviteten: Kan anvendes i hele verden takket være den internationalt tilpasset målespids.
  • Anvendelse: Til registrering og lokalisering af spændingsførende ledninger, kabelafbrydelser og -brud, sprungne sikringer, defekte pærer på lyskæder samt enkeltlederregistrering.
  • Målekategori: CAT IV 1.000 V
  • Standarder:
  • Spænding 90 - 1.000 V AC
  • Cat IV, 1.000 V
  • Enhåndskontrol
  • Optisk signal
  • Før en elinstallation påbegyndes, skal der kontrolleres, at arbejdsområdet er spændingsfrit. For at kunne teste elektriske vekselfelter eller detektere mulige fejlkilder er der brug for en spændingstester. En første indikation på, om der er spændingsfrihed, er muligt med den berøringsløse Wiha spændingstester takket være optisk signal. Efter tænding af spændingstesteren angiver den grønne LED, at spændingstesteren er klar til brug. Hvis der er spænding, lyser den røde LED, som også er let at aflæse ved dagslys. Spændingstesteren kræver to AAA-batterier, som medfølger ved levering. Spændingstesteren kan nemt være i enhver skjorte- eller bukselomme takket være sin praktiske størrelse og clips. På grund af den internationalt tilpassede målespids egner spændingstesteren sig til alle stikdåsevarianter. Den etpolede spændingstester er omfattet af standarden EN 61010-1 / IEC 61326 og er dimensioneret til CAT IV 1.000 V AC. Før og efter hver brug skal spændingstesteren testes på en kendt spændingskilde for at verificere funktionsevnen.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Grebdiameter (mm): 28.5
  • Total længd (mm): 150
  • Spænding V AC (min.): 90
  • Spænding V AC (maks.): 1000
  • Spænding V AC min. - maks.: 90 - 1000
  • Berøringsfri spændingstest: Ja
  • ATEX-godkendelse: Nej
  • Akustisk signal: Nej
  • Integreret lommelygte: Nej
  • Målekategori: CAT IV 1.000 V
  • Kapslingsklasse IP: IP67
  • Driftstemperatur min - max (°C): -20 - 40
  • med batteri / genopladeligt batteri: Ja
  • Batteritype (IEC-betegnelse): 2x AAA-batterier
  • Betegnelse af batteri: ZN/C: Zink/kulstof-batteri
  • Batterispænding (V): 1.5
  • Batterikapacitet (mAh): 1300
  • Batterikapacitet (Ah): 1.3
  • Batterivægt (g): 8
  • Batteriets samlede vægt i produktet (g): 16
  • Watt/time (w/h): 1.95
  • Leveres batteriet i emballagen?: Nej
  • ″batteri″ eller ″celle: Batteri
  • Antal celler: 2