Brezkontaktni Volt detektor napetosti, enopolni, 90–1 000 v AC, vključno z 2 baterijami AAA

Št. art.: 43798
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
Nazivna napetost 1,5 V
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije cink-ogljik (ZnC)
Teža baterije 8 g
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Vrsta zaščite IP IP67
Oznaka proizvajalca Volt Detector
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Napajanje baterijsko napajanje
Prikaz LED
Merilni postopek RMS
Merilna napetost min., merjenje napetosti 90 V
Merilna napetost maks., merjenje napetosti 1.000 V
Prikaz (AC) min. 90 V
Prikaz (AC) maks. 1.000 V
Izmenična napetost (AC) min. 90 V
Izmenična napetost (AC) maks. 1.000 V
Brezkontaktni Da
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka preizkuševalnik napetosti
Merilne variante merjenje napetosti
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
S kablom ne
Z zaslonom ne
Kategorija prenapetosti CAT IV
Lastnosti brezkontaktni detektor prekinitve kabla
Delovna temperatura min. −20 °C
Delovna temperatura maks. 40 °C
Standard IEC / DIN EN 61010-1; IEC / EN 61326
Material ohišja Umetna masa
Dolžina 150 mm
Širina 28,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43798
EAN/GTIN 4010995437985
Številka proizvajalca 43798
L-število L60210 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Prihranek časa: Hitro preverjanje napetosti zaradi brezkontaktnega merjenja
  • Poveča vašo učinkovitost: Zaradi merilne konice, prilagojene mednarodni uporabi, je združljiva za uporabo v vseh vtičnicah po vsem svetu
  • Elektrikarji morajo pred začetkom električnih inštalacijskih del zagotoviti, da v njihovem delovnem okolju ni napetosti pod napetostjo
  • Za preverjanje izmeničnih električnih polj ali verjetnih virov napak je potreben merilnik napetosti
  • Brezkontaktni tester napetosti Wiha bo z optičnim signalom dal začetno informacijo o tem, ali je območje pod napetostjo ali ne
  • Ko je preizkuševalnik vklopljen, trajno zelena svetleča dioda kaže, da je preizkuševalnik pripravljen za uporabo
  • Če je zaznana napetost, se prižge rdeča dioda LED, ki je dobro vidna tudi pri dnevni svetlobi
  • Za delovanje naprave sta potrebni dve bateriji AAA
  • Te so priložene v dobavi
  • Zaradi priročne velikosti se preizkuševalec napetosti s sponko za pripenjanje dobro prilega v vsak žep srajce ali hlač
  • Zaradi merilne konice, prilagojene mednarodni uporabi, je tester napetosti primeren za vse različice vtičnic po vsem svetu
  • Enopolni preizkuševalnik napetosti je zasnovan za CAT IV 1.000 VAC in je skladen z EN 61010-1/IEC 61326
  • Napetostni preizkuševalnik je treba pred vsako uporabo in po njej preizkusiti na znanem viru napetosti, da se zagotovi njegovo pravilno delovanje

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Premer ročaja (mm): 28,5 mm
  • delovna dolžina (mm): 150 mm
  • Min. napetost (v AC): 90 V AC
  • napetost max (v AC): 1000 V AC
  • napetost min – max (v AC): 90 – 1000
  • Brezkontaktno testiranje napetosti: Ja
  • Odobritev ATEX: Ne
  • Zvočni signal: Ne
  • Vgrajena svetilka: Ne
  • Kategorija merjenja: CAT IV 1 000 V.
  • Stopnja zaščite IP: IP67
  • Delovna temperatura min - max (°C): -20 – 40
  • Z baterijo/baterijski paket: Ja
  • Vrsta baterije (oznaka IEC): 2 x AAA baterije
  • Ime baterije: ZN/C: Cink/ogljikova baterija
  • Baterija napetost (v): 1,5 V
  • kapaciteta baterije (mAh): 1300 mAh
  • kapaciteta akumulatorja (Ah): 1,3 Ah
  • teža akumulatorja (g): 8 g.
  • Skupna teža akumulatorja v izdelku (g): 16 g.
  • W/uro (m/h): 1,95 m/h
  • Baterija je dobavljena v embalaži?: Ne
  • „Baterija“ ali „celica“: Baterija
  • Število celic: 2