Szczypce do cięcia przewodów Industrial electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4″

Nr art.: 43667
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 43667
EAN / GTIN 4010995436674
Numer producenta 43667
Numer L L60070 4479
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 270 x 100 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce do cięcia przewodów do niezgniatającego cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, przeznaczone także do zdejmowania izolacji i płaszczy przewodów.
  • Zastosowanie: Nieodpowiednie do kabli stalowych, drutów i przewodów miedzianych z bardzo twardymi izolacjami.
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 210 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8 1/4″
  • Maks przekrój cięcia (mm²): 60 mm²
  • z baterią / akumulatorem: Nie