• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nůžky na kabely Industrial electric se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 210 mm, 8 1/4″

Artiklové číslo: 43667
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 43667
EAN / GTIN 4010995436674
Číslo výrobce 43667
L-číslo L60070 4479
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Čistá práce díky stříhání bez stlačování kabelu
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Nůžky na kabely ke stříhání měděných a hliníkových kabelů bez deformace, vhodné také k odizolování a odstranění pláště
  • Použití: Nevhodné pro lana a dráty z oceli a měděné vodiče tažené natvrdo
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 210 mm
  • Celková délka (Palec): 8 1/4″
  • Plocha průřezu max (mm²): 60 mm²
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne