Alicates para corte de cables Industrial electric con resorte de apertura conectable y desconectable 210 mm, 8 1/4″

Número de artículo: 43667
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 43667
EAN / GTIN 4010995436674
Número del fabricante 43667
Número L L60070 4479
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Trabajo limpio mediante el corte de cables sin aplastamiento.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Alicates para corte de cables de cobre y aluminio para un corte limpio, adecuados también para cortar y pelar.
  • Aplicación: No son apropiadas para cortar cable o alambre de acero ni alambre o cables de cobre endurecidos.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 210 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 8 1/4″
  • Superficie de sección transversal máx (mm²): 60 mm²
  • con batería / batería recargable: No