Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty, długość dźwigni 14,5 mm, zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy: 0,9/45mm

Nr art.: 436501 0,9/45
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 191,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
odczyt 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odchylenie fe 5 µm
obszar nieczułości fu 3 µm
złącze Złącze USB; Złącze USB
zakres obrotu 2×110 stopni
nacisk pomiarowy 0,15 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Numer producenta 4306130
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik dźwigienkowo-zębaty ze wskazaniami cyfr. i analog., odczyt 1/1000.
Tryb pomiaru: normalny / min. / maks. / maks.-min.
Możliwość wprowadzenia współczynnika korekcyjnego.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk CR2032, czopy mocujące o ⌀ 8 mm, klucz do trzpieni, trzpień pomiarowy z węglików spiekanych o ⌀ 2 mm.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498951. Trzpień zamienny patrz nr 436210; 436240.