{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | Norma zakładowa | |
| zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,8 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| odchylenie fe | 10 µm | |
| całkowite odchylenie fcałk. | 23 µm | |
| obszar nieczułości fu | 3 µm | |
| ⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
| zakres obrotu | 2×105 stopni | |
| długość dźwigienki | 17,4 mm | |
| nacisk pomiarowy | 0,12 N | |
| ⌀ chwytu mocującego h6 | 4 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| ⌀ korpusu | 39 mm | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
| Numer artykułu | 436277 0,8/39 | |
| EAN / GTIN | 7630041119138 | |
| Numer producenta | 074111366 |