Statyw przegubowy, promień działania: 120mm

Nr art.: 359680 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień działania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień działania 120 mm
dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
⌀ trzpienia mocującego 8 mm
długość trzpienia mocującego 40 mm
długość całkowita 128,5 mm
masa 0,35 kg
kolor czarne
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Opis

Wykonanie:

  • bezstopniowo regulowane centralne mocowanie wszystkich przegubów
  • długość chwytu = 40 mm do bezpośredniego mocowania

gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.