911 Wkładka pomiarowa w kształcie szpilki, długość 15 mm

Nr art.: 4360280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość czujnika L 15 mm
Materiał ostrza stal
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 1,5 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5
średnica trzonka Ds 4,7 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360280
EAN / GTIN 4059192016005
Numer producenta 4360280
Numer L L40080 493
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w czujnikach zegarowych, precyzyjnych wskaźnikach i czujnikach dotykowych z gwintem przyłączeniowym M2,5

Opis:

  • Wkład pomiarowy 911, stal, d = 15 mm, średnica powierzchni pomiarowej 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Wkład do długopisu
  • materiał powierzchni pomiarowej: Stal
  • Nazwa grupy produktów: Czujniki zegarowe
  • Nazwa grupy produktów: MarCator
  • Kategoria akcesoriów (eSklep): 911 wkładów do długopisów
  • Rodzaj produktu: 911
  • Wymiar l w mm: 15 mm