{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka snímače L | 15 mm | |
| Materiál hrot | ocel | |
| Typ snímače | Snímač s kuličkou | |
| Průměr dotykové kuličky D | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Závitové připojení | M2,5 | |
| Průměr hřídele Ds | 4,7 mm | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 4360280 | |
| EAN / GTIN | 4059192016005 | |
| Číslo výrobce | 4360280 | |
| L-číslo | L40080 493 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |