{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Length of probe | 15 mm | |
| Material konice | jeklo | |
| Vrsta tipala | tipalo s kroglico | |
| Diameter of spherical point | 1,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilno tipalo | |
| Navojni priključek | M2,5 | |
| Diameter of shaft | 4,7 mm | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 4360280 | |
| EAN/GTIN | 4059192016005 | |
| Številka proizvajalca | 4360280 | |
| L-število | L40080 493 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |