{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 5 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Typ czujnika | Czujnik z tarczą pomiarową | |
| Średnica talerzyka pomiarowego | 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Gwint przyłącza | M2,5 | |
| Materiał | z węglików spiekanych |
| Numer artykułu | 4360211 | |
| EAN / GTIN | 4059192015862 | |
| Numer producenta | 4360211 | |
| Numer L | L40080 142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |