908 H placă de măsură sferică dotat cu carbură

Cod articol.: 4360211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Lungime buton 5 mm
Materialul vârfului carbură
Tip buton Buton cu disc de măsurare
Diametru disc de măsurare 12 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2,5
Material carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 4360211
EAN / GTIN 4059192015862
Număr producător 4360211
L-Număr L40080 142
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 908 H Disc de măsurare, sferic, din carbură, diametrul suprafeței de măsurare 12 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea produsului: Disc de măsurare, sferic
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Categorii de accesorii (eShop): 908 Disc de măsurare, sferic
  • Tipul de produs: 908 H
  • Dimensiunea l în mm: 5 mm