{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina tipalo | 5 mm | |
| Material konice | karbidna trdina | |
| Vrsta tipala | tipalo z merilnim krožnikom | |
| Premer merilnega krožnika | 12 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilno tipalo | |
| Navojni priključek | M2,5 | |
| Material | karbidna trdina |
| Številka izdelka | 4360211 | |
| EAN/GTIN | 4059192015862 | |
| Številka proizvajalca | 4360211 | |
| L-število | L40080 142 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |