Klucz kątowy Hi-Lok z sześciokątem wyjściowym 5/64″, długość 100 mm

Nr art.: 43564005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał stal stopowa
Powierzchnia hartowana
Długość całkowita L 100 mm
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43564005
EAN / GTIN 4018754085118
Numer producenta 43564005
Numer L L60010 788
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z łbem sześciokątnym calowym
  • z końcówką sześciokątną do grzechotki nr 415SGH N
  • z okrągłym chwytem do blokowania kulki mocującej

Cecha szcz.:

  • Wielk.: 2
  • Długość w mm (L): 100 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt napędowy (cala): 5/64 cala
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Masa: 8 g