Șurubelniță hexagonală Hi-Lok 5/64″ L.100mm

Cod articol.: 43564005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Material oţel superior
Suprafaţă călit
Lungimea totală L 100 mm
Execuție îndoită
Unghi 90
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 43564005
EAN / GTIN 4018754085118
Număr producător 43564005
L-Număr L60010 788
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru centimetru Șuruburi cu soclu hexagonal
  • cu vârf hexagonal pentru clichet nr. 415SGH N
  • Cu arbore rotund pentru blocarea bilei de reținere

Caracteristică:

  • Ref.: 2
  • Hexagon de ieșire exterior (inch): 5/64
  • L1: 50 mm
  • L2: 100 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Greutate (g): 8g
  • Greutate kg: 0,01kg