Hi-Lok indvendig sekskantskruetrækker 5/64″ L.100mm

Art.-nr.: 43564005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med udvendig sekskant
Materiale specialstål
Overflade hærdet
Samlet længde L 100 mm
Udførelse vinklet
Vinkler 90
Produkttype skruetrækker
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43564005
EAN/GTIN 4018754085118
Producentnummer 43564005
L-nummer L60010 788
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til tommer Skruer med indvendig sekskant
  • med sekskantet spids til skralde nr. 415SGH N
  • Med rund aksel til fastlåsning af holdekuglen

Egenskab:

  • Str.: 2
  • Udvendig sekskant (tommer): 5/64
  • L1: 50 mm
  • L2: 100 mm
  • Drivprofil: sekskant
  • Vægt (g): 8g
  • Vægt kg: 0,01kg