Hexagon key (inch), long version

Nr art.: 43539
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 43539
EAN / GTIN 4020772043537
Numer producenta 43539
Numer L L30090 430
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hexagon screwdriver (inch), extra long version, CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.
Face surfaces plan processed. End edges chamfered.

Cecha szcz.:

  • AF: 2.38 mm
  • AF: 3/32 inches
  • L1 x L2: 114 x 20 mm
  • Weight: 3.5 g