• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantschraubendreher (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 43539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 43539
EAN / GTIN 4020772043537
Herstellernummer 43539
L-Nummer L30090 430
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantschraubendreher (Zoll), extra lange Ausführung, CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.

Merkmal:

  • SW: 2,38 mm
  • SW: 3/32 Zoll
  • L1 x L2: 114 x 20 mm
  • Gewicht: 3,5 g