Cacciavite esagonale Long versione (pollici)

Codice art.: 43539
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 43539
EAN / GTIN 4020772043537
Codice del produttore 43539
Numero-L L30090 430
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciavite esagonale (pollici), extra lungo versione, CROMO VANADIO, temprato e nichelato.
Piano superfici faccia elaborato. Bordi finali smussati.

Proprietà:

  • SW: 2,38 mm
  • SW: 3/32 pollice
  • L1 x L2: 114 x 20 mm
  • Peso: 3,5 g