Konturograf Novometer, Zakres pomiarowy: 35-60mm

Nr art.: 435170 35-60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Novometer
Zasilanie energią Bez zasilania
Min. zakres pomiarowy 35 mm
Maks. zakres pomiarowy 60 mm
Odczyt min. 0,1 mm
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru konturu
Z wyświetlaczem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435170 35-60
EAN / GTIN 2050001055668
Numer producenta 62400019
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru średniej średnicy wewnętrznej otworów okrągłych, owalnych albo o kształcie wieloboków foremnych. Do pomiaru elementów elastycznych.

Wskazówka:

Wersja z cyfrowym wskaźnikiem lub sprzęgłem przeciążeniowym w celu powtarzalności siły pomiaru dostępna na zamówienie. Wersja do pomiaru średnic zewnętrznych dostępna na zamówienie. Wersja stacjonarna ze stołem dostępna jako podpora dla obrabianego przedmiotu. Przyrząd Novometer o odczycie 0,01 mm dostępny na zamówienie.