{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Novometer | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Min. zakres pomiarowy | 245 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 330 mm | |
| Odczyt min. | 0,1 mm | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru konturu | |
| Z wyświetlaczem | nie |
| Numer artykułu | 435170 245-330 | |
| EAN / GTIN | 2050001951342 | |
| Numer producenta | 62400070 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |