Novometer konturmätinstrument 35-60 mm

Art-nr: 435170 35-60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 415,64 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning 0,1 mm
mätområde 35 mm - 60 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Konturmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435170 35-60
EAN/GTIN 2050001055668
Tillverkarens nummer 62400019

Benämning

Utförande:

Konturmätinstrument Novometer för mätning av genomsnittlig innerdiameter på runda, ovala eller symmetriskt polygona hål. För mätning av elastiska delar.

Anmärkning:

Utförande med digital visning eller med glidkoppling för reproducerbar mätkraft på förfrågan. Utförande för mätning av ytterdiametrar på förfrågan. Stationärt utförande finns med bord som upplag för arbetsstycket. Novometer med avläsning på 0,01 mm finns tillgänglig på begäran.
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
    Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen