Dispositif de mesure de contours Novomètre 35-60 mm

Réf.: 435170 35-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 32,80 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,1 mm
Plage de mesure 35 mm - 60 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de mesure de contours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435170 35-60
EAN / GTIN 2050001055668
Réf. fabricant 62400019

Description

Exécution:

Dispositif de mesure de contours Novomètre pour la mesure du diamètre intérieur moyen d'alésages ronds, ovales ou polygonaux. Pour la mesure de pièces élastiques.

Remarque(s):

Modèle avec affichage numérique ou avec accouplement à friction pour force de mesure reproductible disponible sur demande. Modèle pour mesurer les diamètres extérieurs disponible sur demande. Version fixe avec table disponible comme support de pièce. Novomètre avec lecture 0,01 mm disponible sur demande.
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier