Przedłużka głębokości pomiarowej, długość: 750mm

Nr art.: 435142 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przedłużka
Średnica rury 12 mm
Długość 750 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435142 750
EAN / GTIN 2050001051097
Numer producenta 12000002
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Zastosowanie:

W celu zwiększania głębokości pomiaru.

Pasuje do:

Przyrządy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych nr 435040; 435050; 435190 od wielk. 35–60.

Wskazówka:

Do pomiaru dużych głębokości, w zakresie od 1000 mm do 4000 mm, dostarcza się przedłużki z włókna węglowego. Ze względu na sztywność nie należy łączyć przedłużek.