Podkładki dystansowe do zakresu 12-20, grubość: 0,5mm

Nr art.: 435106 0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość 0,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Tarcze pomiarowe
Z tarczami pomiarowymi zak
Min. wartość zmierzona 12 mm
Maks. wartość zmierzona 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435106 0,5
EAN / GTIN 2050001950864
Numer producenta 10300030
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Zastosowanie:

Do rozszerzenia zakresu pomiarowego o grubość tarczy pomiarowej.

Pasuje do:

Precyzyjne średnicówki dwustykowe, czujnikowe SU nr 435040; 435050; 435060; 435070.