Měřicí kotouč pro rozsah měření 12 − 20, Tloušťka: 0,5mm

Artiklové číslo: 435106 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka 0,5 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřicí kotouč
S měřicími kotouči ano
Měřená hodnota min. 12 mm
Měřená hodnota max. 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435106 0,5
EAN / GTIN 2050001950864
Číslo výrobce 10300030
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Použití:

Pro rozšíření rozsahu měření o tloušťku měřicího kotouče.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.