Messscheibe für Messbereich 12 − 20, Dicke: 0,5mm

Artikel-Nr.: 435106 0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 0.5 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messscheiben
mit Messscheiben ja
Messwert min. 12 mm
Messwert max. 20 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435106 0,5
EAN / GTIN 2050001950864
Herstellernummer 10300030
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung des Messbereichs um die Dicke der Messscheibe.

Passend für:

SU Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.