Meetschijf voor meetbereik 12 − 20, Dikte: 0,5mm

Artikelnummer: 435106 0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dikte 0,5 mm
Producttype Meetschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435106 0,5
EAN/GTIN 2050001950864
Nummer fabrikant 10300030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor uitbreiding van het meetbereik met de dikte van de meetschijf.

T.b.v.:

SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.