Indukcyjny czujnik pomiarowy długości, osiowy, Typ: GT61

Nr art.: 434783 GT61
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,38 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP65
Długość czujnika L 150 mm
Zakres pomiarowy +/- 5 mm
Przesuw trzpienia pomiarowego 10,3 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,9 N
Granice błędu dla odchyłki liniowości 1 + 4 × L µm µm
Typ czujnika Czujnik z końcówką
Kompatybilność TESA
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Powtarzalność 0,05 µm
średnica trzonka Ds 8 mm
Materiał stal stopowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434783 GT61
EAN / GTIN 7630041112603
Numer producenta 03230041

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki pomiaru długości, o różnorodnym zastosowaniu.    
  • precyzyjny trzpień pomiarowy prowadzony na kulce    
  • wysoka dokładność pomiaru dzięki elektronicznemu wzmacnianiu sygnału pomiarowego    
  • chwyt mocujący ⌀ 8 mm, możliwość mocowania na całej długości    
  • odporny na wahania temperatury i siły boczne dzięki ułożyskowaniu w łożyskach kulkowych    
  • bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.
Czujniki pomiarowe długości TESA charakteryzują się wysoką powtarzalnością pomiarów i trwałością.
Czujniki pomiaroweo dużym zakresie pomiarowym.

Zaleta:

dzięki mieszkowi ochronnemu Viton nadają się szczególnie do zastosowań w obecności chłodziwa i środków smarnych. Nadają się zwłaszcza do wielopunktowych przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Możliwość uniwersalnego zastosowania do wszystkich pomiarów wymagających wysokiej dokładności, szczególnie w warunkach produkcyjnych i warsztatowych.

Wyp. dodatkowe:

Końcówki pomiarowe, sprężyny wywierające nacisk pomiarowy.