{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah merania | ±5 mm | |
| Opakovateľnosť | 0,05 µm | |
| Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm) | 1 + 4 × L µm | |
| Nadvihnutie meracích čapov | mechanický | |
| Dráha meracieho čapu | 10,3 mm | |
| Kompatibilita | TESA | |
| Ochranný mech | Viton | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Meracia sila na elektrickom nulovom bode | 0,9 N | |
| Druh produktu | Snímač |
| Číslo položky | 434783 GT61 | |
| EAN/GTIN | 7630041112603 | |
| Číslo výrobcu | 03230041 |