Induktiv længdemåleføler aksialt GT61

Art.-nr.: 434783 GT61
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±5 mm
Repeterbarhed 0,05 µm
Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm) 1 + 4 × L µm
Udtrækning af målebolt Mekanisk
Måleboltvandring 10,3 mm
Kompatibilitet TESA
Beskyttelsesmuffe Viton
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,9 N
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434783 GT61
EAN/GTIN 7630041112603
Producentnummer 03230041

Betegnelse

Udførelse:

Skydelære med stort måleområde.
Alsidige præcisionslængdemålefølere.
  • Præcis, kugleført målebolt.
  • Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning.
  • Spændeskaft ⌀ 8 mm, kan fastspændes i hele længden.
  • Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejring.
  • Perfekt elektromagnetisk afskærmning.
TESA-længdemålefølerne udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.

Fordel:

Viton-beskyttelsesbælgen gør dem velegnede til brug i forbindelse med køle- og smøremidler. Særligt velegnede til flerpunktsmåleanordninger.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Specialtilbehør:

Måleindsatser, målekraftfjedre.