Indukcyjny czujnik pomiarowy długości 2004M

Nr art.: 434760 2004M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,14 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 64

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±2 mm
powtarzalność 0,1 µm
odchyłka liniowości przy ±0,5 mm 0,4 µm
odchyłka liniowości przy ±1,0 mm 1,5 µm
oznaczenie producenta P 2004M
Kompatybilność Mahr
stopień ochrony IP IP 64
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,75 ±0,15 N
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434760 2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Numer producenta 5323010

Opis

Wykonanie:

Indukcyjny czujnik pomiarowy długości, kompatybilny z półmostkiem Mahr albo Tesa. Bardzo solidne, prowadzone na kulce i zabezpieczone przed promieniowaniem elektromagnetycznym (EMC) dzięki wykonaniu ze stopu niklowo-żelazowego. Bardzo duża liniowość w całym zakresie pomiarowym.
kołpak kątowy dla promieniowego wyprowadzenia kabla. Możliwość podłączenia kabla pod kątem prostym za pomocą kolanka wchodzącego w zakres dostawy.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne do bardzo dokładnych zadań pomiarowych, zwłaszcza w procesie produkcji i w warsztacie.

W dostawie:

instrukcja obsługi, przewód przyłączeniowy (2,5 m).

Wyp. dodatkowe:

Sprężyna nacisku pomiarowego, kabel przedłużający.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne