• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador de medición de longitudes inductivo 2004M

Número de artículo: 434760 2004M
Descuento
335,58 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 64

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ±2 mm
Repetibilidad 0,1 µm
Desviación de la linealidad en ± 0,5 mm 0,4 µm
Desviación de la linealidad en ± 1,0 mm 1,5 µm
Quality Dress P 2004M
Compatibilidad Mahr
Clase de protección IP IP 64
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,75 ±0,15 N
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434760 2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Número del fabricante 5323010

Descripción

Ejecución:

Palpador de medición de longitudes inductivo en compatibilidad con semipuentes Mahr o Tesa. Muy resistente, guiado por bolas y protegido mediante aleación de níquel-hierro contra influencias electromagnéticas (CEM). Linealidad muy elevada en toda la capacidad de medición.
Cubierta acodada para salida radial del cable. Cable flexionable por medio de la cubierta adjunta.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Volumen de suministro:

Incluye manual de instrucciones, cable conexión (2,5 m).

Partes opcionales:

Resortes presión de medición, cable de prolongación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript