Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45°, długość mocowania: 25mm

Nr art.: 434917 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość mocowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint przyłączeniowy M2,5
⌀ trzpienia chwytowego 8 mm
długość mocowania L1 25 mm
długość L2 korpusu (bez chwytu mocującego) 53,7 mm
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego 3 mm
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434917 25
EAN / GTIN 4059192016203
Numer producenta 4365010
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kątowy uchwyt dla czujników zegarowych z trzpieniem chwytowym ⌀ 8 mm h6.
Gwint przyłączeniowy M2,5 do wszystkich kształtów czujników. Skok trzpienia pomiarowego = 3 mm.

W dostawie:

Standardowa końcówka z kulką z HM (⌀ 3 mm).