{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP64 | |
| Denumirea producătorului | P 2004M | |
| Domeniu de măsurare +/- | 2 mm | |
| Forţa de măsurare în punctul zero electric | 0,75 ±0,15 N | |
| Limite de eroare pentru abateri de liniaritate | ±1,0 mm: 1,5 µm; ±0,5 mm: 0,4 µm | |
| Compatibilitate | Mahr | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Palpator de măsurare | |
| Repetabilitate | 0,1 µm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 434760 P2004M | |
| EAN / GTIN | 4059192055042 | |
| Număr producător | 5323010 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |