Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, Tipas: P2004M

Prekės Nr.: 434760 P2004M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP64; IP64
Gamintojo pavadinimas P 2004M; P2004M
Matavimo diapazonas +/- 2 mm; 2 mm
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,75 ±0,15 N; 0,75 N +/- 0,15 N
Tiesiškumo nuokrypių paklaidos ribos 1,5 µm bei ±1,0 mm µm; 0,4 µm bei ±0,5 mm µm; 1,5 µm bei ±1,0 mm µm; 0,4 µm bei ±0,5 mm µm; ±1,5 µm bei ±1,0 mm µm; ±0,4 µm bei ±0,5 mm µm; ±1,5 µm bei ±1,0 mm µm; ±0,4 µm bei ±0,5 mm µm
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Suderinamumas Mahr
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis Matavimo liestukas; Matavimo liestukas
Atsikartojimas 0,1 µm; 0,1 µm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Gamintojo numeris 5323010
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies − nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijiškumas visame matavimo diapazone.
Gaubtas radialiniam laido iškišimui. Pridedamas antgalis leidžia laidą tvirtinti kampu.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Tiekiama:

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.