Induktivno tipalo za merjenje dolžine, Tip: P2004M

Št. art.: 434760 P2004M
Popust
321,48 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±2 mm
Ponovljivost 0,1 µm
Odstopanje linearnosti pri ±0,5 mm 0,4 µm
Odstopanje linearnosti pri ±1,0 mm 1,5 µm
Oznaka proizvajalca P 2004M
Združljivost Mahr
Vrsta IP-zaščite IP 64
Merilna sila pri električni ničli 0,75 ± 0,15 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434760 P2004M
EAN/GTIN 4059192055042
Številka proizvajalca 5323010
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.
Kotna kapa za radialni izhod kabla. Kabel lahko s priloženo kapico priključimo pod kotom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

Dodatni pribor:

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov