Wskaźnik przenośny, Typ: T10

Nr art.: 434716 T10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: TESA Link Connector TLC; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 63

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±5 do ±5000 µm
skalowanie regulowane 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
przełączalny odczyt mm / cale
maksymalna rozdzielczość 0,1 µm
granica błędu wskazań cyfrowych 0,1 %
złącze TESA Link Connector TLC; Złącze USB; Złącze Digimatic
liczba przyłączy dla czujników indukcyjnych 1
stopień ochrony IP IP 63
zasilanie energią Zasilanie z baterii
długość 170 mm
szerokość 100 mm
wysokość 38 mm
masa 0,5 kg
Rodzaj produktu Wskaźnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Numer producenta 04430013

Opis

Wykonanie:

Solidny, przenośny wyświetlacz ze wskazaniami analogowymi i cyfrowymi dla indukcyjnych czujników pomiarowych. Jednoznaczny, bezbłędny odczyt dzięki bogatemu w szczegóły widokowi skali. 5-krotny zoom. Bardzo długi czas pracy wynoszący 300 h. Optymalne manipulowanie dzięki ergonomicznej konstrukcji i powierzchni Soft-Touch.

Funkcja:

Resetowanie (Offset), +A, -A, funkcja pamięci, maks., min., maks.-min., pomiar z wartościami granicznymi, wyjście danych, polecenia ASCII. Idealne rozwiązanie do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.
IP63: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed wnikaniem pyłu (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Wskaźnik do indukcyjnych czujników pomiarowych TESA.

W dostawie:

4x bateria nr 081561 wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Nadajnik radiowy nr 498916, przewód do transmisji danych nr 498918, oprogramowanie nr 498925; 498926.