{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz; 60 Hz | |
| Serie | Millimar C 1200 | |
| Denominación del fabricante | Millimar C 1200 M | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) |
| Número de artículo | 434707 1200M | |
| EAN / GTIN | 4059192063528 | |
| Número del fabricante | 5312012 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |