Długościomierz kompaktowy Millimar C 1200, Typ: 1200T

Nr art.: 434707 1200T
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Seria Millimar C 1200
Oznaczenie producenta Millimar C 1200 T
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434707 1200T
EAN / GTIN 4059192062002
Numer producenta 5312011
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa obudowa z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i dużym kontraście. Przyłącze do 1 czujnika indukcyjnego. Wyświetlacz można płynnie pochylać w celu uzyskania optymalnego kąta obserwacji. Możliwość przełączania kierunku pomiaru. Zasilanie sieciowe i z baterii.

Funkcja:

  • Dynamiczne funkcje pomiarowe: maks., min., maks.-min.
  • Centrowanie wskaźnika na środek granic tolerancji
  • Blokada hasła do menu.

Zastosowanie:

Jako wskaźnik do czujnika indukcyjnego do prostych pomiarów (+ A, − A). Idealne rozwiązanie do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.
Do czujników indukcyjnych kompatybilnych z czujnikami Tesa.

W dostawie:

Z zasilaczem wtyczkowym (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498938.