{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de medição | ±3 a ±5000 µm | |
| Escala ajustável | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
| Indicação | digital | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| resolução máxima | 0,1 µm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica; A pilhas | |
| Comprimento | 150 mm | |
| Largura | 130 mm | |
| Altura | 170 mm | |
| Peso | 1 kg | |
| Compatibilidade | Mahr | |
| Tipo de produto | Mostrador |
| Número do artigo | 434707 1200M | |
| EAN/GTIN | 4059192063528 | |
| Número do fabricante | 5312012 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |