Czujniki precyzyjne Millimess, typ: 2001W

Nr art.: 434671 2001W
Rabat
4 313,81 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 109,99 PLN /szt.
  • 172,07 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 100 V
Akumulator wymienny nie
Stopień ochrony IP IP64
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy; analogowy
Oznaczenie producenta Millimess 2001 W
Min. zakres pomiarowy -1 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 mm
Pomiar siły min. 0,8 N
Pomiar siły maks. 1 N
Powtarzalność 0,1 µm
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Histereza wartości pomiaru fu 0,3 µm
Linearitätsabweichung +/-(0,2+0,5 x L) µm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, analogowy 0 mm
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0 mm
Obrotowy cyferblat nie
Nastawne znaczniki tolerancji tak; tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0 mm; 0 mm
Odczyt 0 cale
Wysokość cyfr 9 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434671 2001W
EAN / GTIN 4059192064327
Numer producenta 4346800
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czujniki precyzyjne z najwyższą dokładnością indukcyjnego systemu pomiarowego przy rozdzielczości 0,1 µm. Duży kontrastowy wyświetlacz i dotykowe pola obsługi o regulowanej czułości. Zasilanie z wbudowanych akumulatorów lub zastosowanie stacjonarne dzięki zasilaniu za pośrednictwem kabla USB do transmisji danych (czas pracy akumulatora maks. 1 miesiąc). Wyświetlacz cyfrowy z funkcją TOL. Wskazanie klasyfikacji wartości pomiarowych (wynik dobry / zły / granica ostrzegawcza lub obróbka dodatkowa) dzięki wyraźnym sygnałom świetlnym LED (czerwony / zielony / żółty). Wskaźnik obracany o 280°.
Dodatkowo wskaźnik analogowy.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Przewód USB do transmisji danych i ładowania nr 498941 USB2 oraz zasilacz wtyczkowy do USB.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych Digimatic nr 498941 D2.