Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową oraz i-wi rozdzielczość 0,0001mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434660 12,5
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,86 PLN /szt.
  • 123,09 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,0001 mm
Przełączalny odczyt 0,00001 cal
przełączalny odczyt mm / cale
wysokość cyfr 11 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,0018 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy 0,65–0,90 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 58,4 mm
grubość obudowy 35,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2450
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Numer producenta 4337770
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny cyfrowy czujnik zegarowy z bardzo dużym wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji dzięki unikalnym, kolorowym diodom LED i wyświetlanym symbolom umożliwiającym klasyfikację wartości pomiarowych. Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, wskaźnik obracany o 280°.
Z dwukierunkowym wyprowadzaniem danych i wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej i bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego komputera.

Funkcja:

PRESET (3 wartości), granice tolerancji i granice ostrzegawcze (3 tolerancje), kolorowy wyświetlacz LED w zależności od trybu: wynik dobry / zły / obróbka dodatkowa / granice ostrzegawcze, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), LOCK (blokada przycisków ogólnych w menu), DATA (przesyłanie danych) / HOLD (zamrażanie aktualnej wartości pomiaru).
IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wkomplecie 1bateria nr 081560 wielk. CR2450.

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych nr 498941.